| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-726040 Herst.-Nr.: 4007089004932 EAN/GTIN: 4007089004932 |
| |
|
| | |
| Glas- und Porzellankleber • Bei Raumtemperatur schnell aushärtender Epoxidharzklebstoff • Lösemittelfrei • Ohne Formaldehydzusatz • Lebensmittelecht • Für Glas, Porzellan, Keramik, Fliesen, Steingut, Tonware und Plexiglas, miteinander, untereinander und mit Metall, Beton, Holz, Leder, vulkanisierten Kautschuk und viele Schaum- und Kunststoffe • Kurz alles, was sich mit anderen Klebstoffen nicht verbinden lässt, z.B. Rückspiegel, Antennen an der Fahrzeugscheibe, Glasfiguren oder Griffe an Gefäßen • Die Klebefuge ist flexibel (restelastisch), säure-, laugen-, öl-, kältebeständig und spülmaschinenfest • Die unbelastete Klebeverbindung verträgt kurzfristig bis +120 °C und dauerhaft bis +70 °C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,77* | € 188,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 175,50* | € 204,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 181,6101* | € 215,34* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 177,4101* | € 218,37* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 187,2501* | € 220,8501* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 11,82734* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|