Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec Silikondichtung 200 ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec Silikondichtung 200 ml schwarz
Petec Silikondichtung 200 ml schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p874148
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     4013558977201
EAN/GTIN:
     4013558977201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Silicon
Silikon
Silikondichtung
Hochtemperatur-Silikondichtung MATIC, dauerelastisch • 1-komponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen • Schnelle Inbetriebnahme nach ca. 60 Minuten • Dichtet dauerhaft ab • Dauerelastisch formstabil, kein Setzen der Dichtung • Überbrückt große Dichtspalten, füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten • Kein Verlust an Klemmkraft • UV-beständig, klimaresistent • Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoff • Zum Abdichten von Metallteilen (Aluminium, Guss, Stahl usw.), Kunststoffen, Glas, Keramik und Holz, z. B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, Thermostatgehäuse, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Steuergehäusedeckel, Antriebsachsabdeckungen u. v. m. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Farbe:
schwarz
Farbe nach Aushärtung:
schwarz
Farbton:
schwarz
Hersteller:
Petec
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
200 ml
Ausführung:
Universalsilikon

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: hochtemperatur-silikon, Petec, 200, ml, schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 13,75*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,20*
€ 13,78*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 13,26*
€ 15,87*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 16,06*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 66,30* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 190,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
97780
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.