| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p874265 Herst.-Nr.: 7615400106677 EAN/GTIN: 7615400106677 |
| | |
|
| | |
| Badreiniger Cif Professional 2 in 1 • Reinigt alle säurefesten Badezimmer-Oberflächen wie WC, Badewannen, Duschen, Waschbecken und Armaturen • Entfernt Kalk, Schmutz und Seifenreste • Geeignet für verchromte Oberflächen, Kunststoffe und Keramik • Nicht für Marmor geeignet Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Ausführung: | 750-ml-Sprühflasche | Inhalt: | 0,75 l | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Gebinde: | Zerstäuber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Fliesen-Reiniger, Fliesenreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, entkalker, Cif, 2in1, 750ml |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,91* | € 5,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,92* | € 5,20* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,97* | € 5,38* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 9,95* | ab € 4,48* | € 5,94* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,23* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|