Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerbesen fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerbesen fix
Fächerbesen fix
Artikel-Nr.:
     5417S-p876940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043684999167
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Fächerbesen (Laubbesen) Der pulverbeschichtete Fächerbesen (Laubbesen) aus Federstahl eignet sich zum Zusammenkehren von Laub und Grasschnitt, zwischen Büschen und Beeten oder auf Rasenflächen. Passender Stiel EAN 4333097904026
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Hersteller:
Edelgart
Arbeitsbreite:
450
Ausführung:
Rechen
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, laubbesen 450mm, fächerbesen, Gartenhartware, Federstahl,, (Laubbesen), pulverbeschichtet, Fächerbesen/Laubbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.