| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p877047 Herst.-Nr.: 4015933011821 EAN/GTIN: 4015933011821 |
| |
|
| | |
| Kreis-/Sektoren- und Hochregner V 80 S • Schwinghebel-Regner aus Messing mit Federn und Strahl-Störstiftschraube aus Chromstahl • Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße • Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar • Benötigt 3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar • Anwendungsbereich: Für mittlere bis größere Beregnungsdichten • Einsatzgebiete: Feldgemüsebau, Obstbau, Forstschutz, Sport- und Freizeitanlagen u. v. m. • Zu beregnete Flächen: Bei 4 bar Vordruck max. 530 m² • Wurfweite ca. 16 m bei 4 bar Wasserdurchsatz: bei 2 bar: 14,0 l/min; bei 3 bar: 17,2 l/min; bei 4 bar: 19,9 l/min Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Ausführung: | Kreisregler | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,63* | € 61,94* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,64* | € 61,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,68* | € 62,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,98* | € 73,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,91* | € 74,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|