Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Ausblaspistole Aluminium ohne Tülle Innengewinde G1/4", Düse 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Ausblaspistole Aluminium ohne Tülle Innengewinde G1/4", Düse 1,5mm
Riegler Ausblaspistole Aluminium ohne Tülle Innengewinde G1/4", Düse 1,5mm
Riegler Ausblaspistole Aluminium ohne Tülle Innengewinde G1/4", Düse 1,5mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p933182
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     117445
EAN/GTIN:
     4047322218863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Aluminium-Ausblaspistole • Mit Standarddüse • Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren sowie Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern und Formen • Material Gehäuse: aus vernickeltem Aluminium-Druckguss • Düsenbohrung: 1,5 mm • Düse: M12 x 1,25 • Betriebsdruck max.: 10 bar • Temperaturberbeständigkeit: –10 °C bis 50 °C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anschlussart:
G 1/4 innen
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Düse:
M12x1,25
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Verlängerung:
M12x1,25
Arbeitsdruck/Fließdruck:
6
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Max. Betriebsdruck:
10
Hersteller:
Riegler
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
20
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,73*
2 Tage
136
1
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 7,85*
1 Tag
136
1
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 7,90*
4 Tage
21610
1
€ 4,30*
ab € 5,56*
€ 8,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,87*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,49*
Zubehör
Riegler
638.42
ab € 14,24*
Zubehör
Riegler
638.44
ab € 14,24*
Zubehör
Riegler
638.46
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.