Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Unkrautstecher mit Bügel 2 Bajonettzinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Unkrautstecher mit Bügel 2 Bajonettzinken
Idealspaten Unkrautstecher mit Bügel 2 Bajonettzinken
Idealspaten Unkrautstecher mit Bügel 2 Bajonettzinken
Idealspaten Unkrautstecher mit Bügel 2 Bajonettzinken
Idealspaten Unkrautstecher mit Bügel 2 Bajonettzinken
Artikel-Nr.:
     5417S-p945506
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     67050030
EAN/GTIN:
     4005827250078
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Unkrautstecher
idealspaten unkrautstecher
Unkrautstecher IDEAL, mit Bügel • Gabel rot • Bajonettzinken mit Bügel • Mit Schienenzwinge • Mit Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
Höhe:
270
Breite:
180
Gewicht:
1,6
Ausführung:
2 Bajonettzinken mit Bügel
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Stiel:
Eschen-T-Stiel 85 cm
Marke:
Idealspaten
Stiellänge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: unkrautstecher, t-stiel spaten, mit, Bügel, 2, Bajonettzinken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,50*
€ 54,20*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 40,62*
€ 54,23*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 54,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,58*
€ 55,38*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 42,57*
€ 56,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.