Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning Digital-Stromzangen-Multimeter CM 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Benning Digital-Stromzangen-Multimeter CM 11
Benning Digital-Stromzangen-Multimeter CM 11
Benning Digital-Stromzangen-Multimeter CM 11
Benning Digital-Stromzangen-Multimeter CM 11
Artikel-Nr.:
     5417S-p947033
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     4014651440678
EAN/GTIN:
     4014651440678
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 11 • Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff • Automatische Abschaltung, automatische Bereichswahl, Batterieunterspannungsanzeige, HOLD-Taste zur Messwertspeicherung • Zangenöffnung max. 23 mm • Präzises Messen von kleinen AC/DC-Strömen mit höchster Auflösung von 0,1 mA • Messung von 4 mA – 20 mA Prozess-Signalen ohne Unterbrechung der Stromschleife Lieferung: Inklusive 2 Micro-Batterien AAA/LR03, Messleitungssatz und Schutztasche.
Weitere Informationen:
Gleichstrom min.:
0,1 mA
Widerstand min.:
0,1 Ohm
SB-Verpackt:
Nein
Min. Messbereich:
0,1 - 20
Max. Messbereich:
0,1 - 20, 0,1- 10
Gehäusematerial:
Kunststoff
Diodenprüfung:
Nein
Zangenöffnung:
23 mm
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messverfahren:
TRUE RMS
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Gleichspannung max.:
600 V
Anzeige:
LCD
Batterietyp:
Micro
Wechselstrom max.:
20 A
Hersteller:
Benning
Wechselstrom min.:
0,1 mA
Widerstand max.:
600 MOhm
Gleichspannung min.:
10 mV
Wechselspannung max.:
600
Wechselspannung min.:
10
Gleichstrom max.:
10
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, Benning, Digital-Stromzangen-Multimeter, CM, 11
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
22
€ 4,90*
ab € 283,05*
€ 289,41*
1
Frei Haus
ab € 279,78*
€ 304,15*
4 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 285,41*
€ 305,93*
3 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 288,45*
€ 308,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 285,21*
€ 309,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
€ 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.