Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karasto GEKA-Schlauchstück MS, 1", 25mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karasto GEKA-Schlauchstück MS, 1", 25mm,SB
Karasto GEKA-Schlauchstück MS, 1", 25mm,SB
Karasto GEKA-Schlauchstück MS, 1", 25mm,SB
Artikel-Nr.:
     5417S-p948895
Herst.-Nr.:
     4015933005363
EAN/GTIN:
     4015933005363
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
GEKA-Schlauchstück MS, SB • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C) • Material: aus Messing • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität) Lieferung: SB-verpackt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Karasto
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Geka:
Ja
Schlauchgröße lichte Weite:
25 mm
Schlauchgröße:
25 Zoll
Form:
Klauenkupplung
Werkstoffart:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, karasto schnellkupplung, Karasto, GEKA-Schlauchstück, MS,, 1",, 25mm,SB
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
440
10
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,09*
2 Tage
122
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,72*
2 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,84*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 3,94*
1 Tag
193
1
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.