Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück MS, 1", 25mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA-Schlauchstück MS, 1", 25mm,SB
GEKA-Schlauchstück MS, 1", 25mm,SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785241
Herst.-Nr.:
     4015933005363
EAN/GTIN:
     4015933005363
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
GEKA®-Schlauchstück MS

• Klauenabstand einheitlich 40 mm
• Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus - Modellen möglich
• Material: Aus Messing
• Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)

Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, 4015933005363, GEKA, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schlauch-Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
500
10
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,12*
Lager 6C8MS
165
20
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,73*
3 Tage
165
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,89*
4 Tage
138
1
€ 4,79*
ab € 2,69*
€ 4,00*
10
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 74,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.