| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949383 Herst.-Nr.: 335302 EAN/GTIN: 7314523353028 |
| |
|
| | |
| PROMATIC DD-Brenner • Kantenaufschweißbrenner 40/250 geeignet für alle Detailarbeiten am Dach • Aufschweißbrenner 60/600 geeignet für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung Weitere Informationen: | | Brennerkopf-Ø: | 60 mm | Leistung: | 102 kW | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Sievert, PROMATIC, Piezo, 60, mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 153,73* | € 187,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,79* | € 188,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,51* | € 191,70* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,92* | € 194,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,94* | € 194,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|