Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMATIC DD-Brenner D 60 mm Sievert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMATIC DD-Brenner D 60 mm Sievert
PROMATIC DD-Brenner D 60 mm Sievert
PROMATIC DD-Brenner D 60 mm Sievert
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7314523353028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7314523353028
EAN/GTIN:
     7314523353028
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
aufschweißbrenner sievert
PROMATIC DD-Brenner

• Kantenaufschweißbrenner 40/250 geeignet für alle Detailarbeiten am Dach • Aufschweißbrenner 60/600 geeignet für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung • Optimaler Arbeitsdruck beträgt 4 bar

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994835
Länge:
600 mm
Gewicht:
1100 g
Leistung:
102,0 kW
Brennerkopf-Ø:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
335302
Herstellername:
Sievert AB
Markenname:
Sievert
Gasverbrauch max. ca.:
8000 g/h
Länge Halsrohr:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Teer-, und, Bitumenbrenner, Kantenaufschweißbrenner, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 153,73*
€ 187,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 155,79*
€ 188,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 191,70*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 194,99*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 194,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.