Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck TP610 15/4-10 ANTHR. 5,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illbruck TP610 15/4-10 ANTHR. 5,6m
Illbruck TP610 15/4-10 ANTHR. 5,6m
Illbruck TP610 15/4-10 ANTHR. 5,6m
Illbruck TP610 15/4-10 ANTHR. 5,6m
Artikel-Nr.:
     5417S-p949887
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     4025109063158
EAN/GTIN:
     4025109063158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband TP610 • Dampfdiffusionsoffen • Witterungsbeständig • Schlagregendicht • RAL-gütegesicherte Montage • Zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau • Zur Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau
Weitere Informationen:
Fugentiefe:
15
Hersteller:
Illbruck
Rollenlänge:
5,6
Breite:
15
Grundpreis:
Ja
Farbe:
grau
für Fugenbreite:
4 - 10
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband anthrazit, dichtband, dichtband pu, Illbruck, TP610, 15/4-10, ANTHR., 5,6m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
7
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,27*
1 Tag
35
7
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,57*
€ 8,31*
Lager 5417
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 8,50*
2 Tage
28
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 8,78*
16 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 14 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 175 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 350 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 6,53* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPG
398726
ab € 6,24*
Ähnlich
CPG
398727
ab € 6,25*
Ähnlich
CPG
390651
ab € 6,50*
Ähnlich
CPG
390304
ab € 6,79*
Ähnlich
CPG
390653
ab € 6,78*
Ähnlich
CPG
398732
ab € 7,24*
Ähnlich
CPG
398733
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.