Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Abgleich-Werkzeug, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Abgleich-Werkzeug, 180 mm
Bahco Abgleich-Werkzeug, 180 mm
Bahco Abgleich-Werkzeug, 180 mm
Bahco Abgleich-Werkzeug, 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p971726
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5554
EAN/GTIN:
     7314151378714
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
  • Kunststoff-Griff, eingesetzte Klingen aus Acetalharz. Für alle Abgleich-Arbeiten an Spulenkernen und Trimmerkondensatoren
  • Klingen: 5551 0,3 mm x 2,5 mm, 0,5 mm x 3 mm
  • 5552: 0,6 mm x 1,2 mm, 0,8 mm x 2 mm
  • 5553: Schlitz 0,8 mm, 1,3 mm
  • 5554: 0,3 mm x 2 mm und Vierkant 3 mm
  • Für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen es auf höchste Präzision ankommt
Weitere Informationen:
Länge:
180
Gewicht:
5
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 17,77*
1
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 18,74*
1
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 19,67*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,54*
€ 20,47*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.