Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Montageklebstoff StickFX HT, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Montageklebstoff StickFX HT, weiß
CELO Montageklebstoff StickFX HT, weiß
CELO Montageklebstoff StickFX HT, weiß
CELO Montageklebstoff StickFX HT, weiß
CELO Montageklebstoff StickFX HT, weiß
CELO Montageklebstoff StickFX HT, weiß
CELO Montageklebstoff StickFX HT, weiß
Artikel-Nr.:
     5417S-p977798
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8421814426985
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
montagekleber kartusche
montagekleber
StickFX Professional ist ein neutraler, 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff mit starker und schneller Anfangshaftung. Er ist frei von jeglichen Gefahrstoffen und geruchlos. Das überstreichbare MS Polymer ist ohne Lösungsmittel und dadurch besonders für die Befestigung auf Fliesen, Styropor, Holz, vielen Kunststoffen etc. geeignet. Stick FX ist nach der Aushärtung dauerelastisch und vibrationsbeständig. Es kann auf saugenden und nicht saugenden Untergründen angewendet werden. StickFX Professional kann für Innen- und Außenanwendungen, auf feuchten Oberflächen und sogar unter Wasser verwendet werden. Außerdem ist das Produkt Farbecht, witterungsbeständig, UV-beständig und temperaturbeständig von -40°C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Kartusche
Typ:
HAT
Haltbarkeit:
12 Monate
Farbe:
weiß
Anfangshaftung:
ca. 200 kg/m²
Aushärtesystem:
Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit
Bruchdehnung nach DN 53504:
400 %
Zugfestigkeit nach DIN 53504:
3,5 N/mm²
Endfestigkeit:
24 kg/cm²
Lagerung:
+5 bis +25 °C
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
290 ml
Verarbeitungstemperatur:
0 bis +35 °C
Weitere Suchbegriffe: montagekleber 290ml, CELO, Montageklebstoff, StickFX, HT,, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.