Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, weiß
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, weiß
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, weiß
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, weiß
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, weiß
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, weiß
CELO Allzweckklebstoff StickFX XP, weiß
Artikel-Nr.:
     5417S-p977799
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8421814426992
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
MS-Polymer Kleber
StickFX Professional ist ein neutraler, 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff mit starker und schneller Anfangshaftung. Er ist frei von jeglichen Gefahrstoffen und geruchlos. Das überstreichbare MS Polymer ist ohne Lösungsmittel und dadurch besonders für die Befestigung auf Fliesen, Styropor, Holz, vielen Kunststoffen etc. geeignet. Stick FX ist nach der Aushärtung dauerelastisch und vibrationsbeständig. Es kann auf saugenden und nicht saugenden Untergründen angewendet werden. StickFX Professional kann für Innen- und Außenanwendungen, auf feuchten Oberflächen und sogar unter Wasser verwendet werden. Außerdem ist das Produkt Farbecht, witterungsbeständig, UV-beständig und temperaturbeständig von -40°C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Zugfestigkeit nach DIN 53504:
1,8 N/mm²
Endfestigkeit:
18 kg/cm²
Lagerung:
+5 bis +25 °C
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
290 ml
Verarbeitungstemperatur:
0 bis +35 °C
Verpackungsart:
Kartusche
Typ:
XP weiß
Haltbarkeit:
12 Monate
Farbe:
weiß
Anfangshaftung:
40 kg/m²
Aushärtesystem:
Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit
Bruchdehnung nach DN 53504:
750 %
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, kunststoffkleber, CELO, Allzweckklebstoff, StickFX, XP,, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,06008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,08834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,21*
€ 146,6199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,37004*
€ 144,43035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,32004*
€ 139,61085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,90004*
€ 139,11105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,06008*
€ 115,5015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.