Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Schlauchschelle SIN-FIN 32/50


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Schlauchschelle SIN-FIN 32/50
CELO Schlauchschelle SIN-FIN 32/50
CELO Schlauchschelle SIN-FIN 32/50
CELO Schlauchschelle SIN-FIN 32/50
CELO Schlauchschelle SIN-FIN 32/50
Artikel-Nr.:
     5417S-p981347
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     932SF
EAN/GTIN:
     8421814059862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die Schlauchschelle SIN-FIN mit Schneckenantrieb hat abgerundete Ecken um Beschädigungen am Schlauch oder am Rohr vorzubeugen. Dadurch ist die Schelle für Schlauchverbindungen aller Art bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schellenbreite:
9 mm
Hersteller:
CELO
Drehmoment:
2,5 kg x cm
Verpackungsart:
Box
Typ:
SIN-FIN 32/50
Blechstärke:
0,8 mm
Durchmesser:
32-50 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,90*
€ 76,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,14*
€ 76,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 76,97*
€ 91,5943
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,57*
€ 89,9283
pro Box
ab 5 Boxen
€ 71,88*
€ 85,5372
pro Box
ab 10 Boxen
€ 70,49*
€ 83,8831
pro Box
ab 500 Boxen
€ 60,14*
€ 71,5666
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,6014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.