Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck 2 - 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck 2 - 25 bar
Riegler Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck 2 - 25 bar
Riegler Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck 2 - 25 bar
Riegler Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck 2 - 25 bar
Riegler Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck 2 - 25 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p994176
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322212601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck 2 - 25 bar

Für den langsamen Druckaufbau in pneumatischen Anlagen, z.B. nach Not-Aus.

Bei etwa 60% des eingestellten Betriebsdrucks öffnet das Ventil auf vollen Durchfluss.

Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar.

Wird in Kombination mit mehrteiligen Wartungseinheiten verwendet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Baugröße:
2
Betriebsdruck min.:
2 bar
Durchfluss:
3800 l/min
Betriebsdruck max.:
25 bar
Gewinde:
G 1/2
Weitere Suchbegriffe: Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdru
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 62,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,33*
€ 63,23*
3 Tage
1
€ 6,80*
ab € 49,78*
€ 63,70*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 54,69*
€ 69,68*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 56,90*
€ 71,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 719
ab € 7,05*
Zubehör
Riegler
VZ 203
ab € 8,46*
Zubehör
Riegler
VZ 103
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.