Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Beh., Schutzkorb, BG1, G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Beh., Schutzkorb, BG1, G1/4
Riegler Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Beh., Schutzkorb, BG1, G1/4
Riegler Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Beh., Schutzkorb, BG1, G1/4
Riegler Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Beh., Schutzkorb, BG1, G1/4
Riegler Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Beh., Schutzkorb, BG1, G1/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p994488
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     845 B/S
EAN/GTIN:
     4047322121132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Weitere Informationen:
DN:
6
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
Manometeranzeige max.:
16 bar
Hersteller:
RIEGLER
Manometeranzeige min.:
0 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Kondensatablass:
halbautomatisch
Gewinde:
G 1/4
Regelbereich max.:
10 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
PA
Manometer Ø:
50 mm
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Baugröße:
1
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
600
Regelbereich min.:
0,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Riegler, 3-tlg., »Standard«,, PC-Beh.,, Schutzkorb,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 4,30*
ab € 73,75*
€ 90,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,26*
€ 96,35*
5 Tage
12
€ 4,90*
ab € 78,85*
€ 96,86*
3 Tage
12
€ 8,50*
ab € 80,21*
€ 98,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 99,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
760.7.1135
ab € 6,53*
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,22*
Zubehör
Riegler
H 82
ab € 2,95*
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,39*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,85*
Zubehör
Riegler
740/12
ab € 8,55*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,71*
Zubehör
Riegler
760.7.992
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.