Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1
Riegler Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1
Riegler Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1
Riegler Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1
Artikel-Nr.:
     5417S-p994797
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.63
EAN/GTIN:
     4047322011921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Installations-Wasserfilter
Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1, Eingangsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 30 °C

Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen.

Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.

Weitere Informationen:
Eingangsdruck max.:
16 bar
DN:
25
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Durchfluss kvs-Wert:
5.5 m³/h
Siebtasse:
schlagfester Spezialkunststoff
Filterfeinheit:
90 µm
Betriebstemperatur max.:
30 °C
Gewinde:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 8,50*
ab € 79,05*
€ 97,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,86*
€ 104,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 105,01*
5 Tage
68
€ 4,30*
ab € 87,68*
€ 107,28*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 111,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100/621
ab € 15,01*
Sonstiges
Riegler
100/622
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.