Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,FKM,Rp 3/4, PN 0,35-9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,FKM,Rp 3/4, PN 0,35-9 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,FKM,Rp 3/4, PN 0,35-9 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,FKM,Rp 3/4, PN 0,35-9 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,FKM,Rp 3/4, PN 0,35-9 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p996219
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322158251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Mediumstemp. -20 °C bis 120 °C, FKM, Rp 3/4, PN 0,35 - 9 bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck min.:
0,35 bar
Bauform:
3
DN:
19
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck max.:
9 bar
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
Rp 3/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Mediumstemperatur max.:
120 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 102,84*
€ 123,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 119,42*
€ 143,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 143,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,06*
€ 144,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 145,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.34.MS.230.F.RV.20
ab € 94,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.