Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR, Rp 1, PN 0,35-9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR, Rp 1, PN 0,35-9 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR, Rp 1, PN 0,35-9 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR, Rp 1, PN 0,35-9 bar
Riegler 2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,NBR, Rp 1, PN 0,35-9 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p996220
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322157391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Mediumstemp. -20 °C bis 85 °C, NBR, Rp 1, PN 0,35 - 9 bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
0,35 bar
Bauform:
4
DN:
25
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck max.:
9 bar
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
Rp 1
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 125,73*
€ 149,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,34*
€ 173,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,42*
€ 173,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,29*
€ 174,26*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 175,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.1.MS.230.N.RV.25
ab € 86,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.