Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 2, CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 2, CR
Riegler Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 2, CR
Riegler Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 2, CR
Riegler Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 2, CR
Riegler Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 2, CR
Artikel-Nr.:
     5417S-p996334
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322161206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Impulsmembranventil, NC, 24 V DC interne Vorsteuerung, Mediumstemperatur max. 85 °C, G 2, PN 0,35 - 8,5 bar, Membrane CR

Moderner Umweltschutz erfordert entsprechende Reinigungsverfahren. Staubfilteranlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zur Luftreinhaltung.

Zur Abreinigung der dort verwendeten Gewebefilter werden in kurzen Intervallen Druckimpulse entgegen der Hauptstromrichtung in die Gewebefilter geblasen.

Die dafür eingesetzten Magnetventile zeichnen sich durch anwendungsspezifische Konstruktionsmerkmale aus:

- Eckbauform zur Optimierung des Luftstromes

- Voller Ventilquerschnitt am Ventilsitz

- Extrem kurze Schaltzeiten

- Geräuscharmen Betrieb durch eingebaute Schalldämpfer (Größe 1 1/2 bis 2 1/2 nachrüstbar)

- Einfache Wartung und Instandhaltung durch sofort verfügbare Membran- und Verschleißteile

Das Ventil ist nicht als Absperrorgan für Standardanwendungen geeignet.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium
Gewinde:
G 2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Entlüftungsanschluss:
G 3/4
Membrane:
CR
Innenteile:
Edelstahl
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400 (Gerätesteckdose PG 11 P)
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
0.35 bar
Bauform:
2
DN:
66
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck max.:
8.5 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 8,50*
ab € 180,26*
€ 209,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 208,87*
€ 244,83*
5 Tage
37
Frei Haus
ab € 210,74*
€ 246,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,10*
€ 246,01*
5 Tage
37
Frei Haus
ab € 229,96*
€ 263,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.