Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckschalter Wechselkontakt, Alu, G 1/4, 0,5-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckschalter Wechselkontakt, Alu, G 1/4, 0,5-16 bar
Riegler Druckschalter Wechselkontakt, Alu, G 1/4, 0,5-16 bar
Riegler Druckschalter Wechselkontakt, Alu, G 1/4, 0,5-16 bar
Riegler Druckschalter Wechselkontakt, Alu, G 1/4, 0,5-16 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p996350
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322126397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter Wechselkontaktausf., Aluminium, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/4, Einstellbereich 0,5 - 16 bar

Druckschalter speziell für pneumatische Anwendungen.

Hohe Genauigkeit aufgrund größerer Steuermembrane.

Weitere Informationen:
Schalthäufigkeit:
60/min
Elektrischer Anschluss:
Kupplungsdose PG 11 P nach ISO 4400
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Einstellbereich max.:
16 bar
Einstellbereich min.:
0.5 bar
Anwendungsbereich:
Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt)
Funktion:
Wechselkontakt
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/4
Bauart:
Membrane (NBR) federbelastet
Material:
Aluminium schwarz eloxiert
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schaltspannung:
max. 250 V AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Druckschalter, Wechselkontakt,, Alu,, G, 1/4,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
€ 8,50*
ab € 46,36*
€ 59,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,01*
€ 69,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,59*
€ 69,33*
4 Tage
231
€ 4,30*
ab € 56,81*
€ 72,28*
5 Tage
230
€ 4,90*
ab € 58,80*
€ 74,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
1920.11P4
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.