Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/8, 10-70 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/8, 10-70 bar
Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/8, 10-70 bar
Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/8, 10-70 bar
Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/8, 10-70 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p996368
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322126335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik - druckschalter 10-70 bar
Druckschalter Wechselkontakt, Bajonettanschluss, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 10-70 bar

Druckschalter speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen (Wasser) bzw. für den Einsatz im Außenbereich. Höchstmögliche Schutzart IP 67 in Verbindung mit dem elektrischen Anschluss in Form einer Bajonett-Kupplung.

Weitere Informationen:
Schaltspannung:
42 V
Schalthäufigkeit:
200/min
Elektrischer Anschluss:
Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Einstellbereich max.:
70 bar
Einstellbereich min.:
10 bar
Funktion:
Wechselkontakt
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/8
Bauart:
Kolben federbelastet
Material:
Stahl verzinkt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, Riegler, Druckschalter,, Bajonettanschluss,, Stahl, verz.,, G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 38,17*
€ 49,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,29*
€ 57,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,90*
€ 57,61*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 47,14*
€ 60,54*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 48,23*
€ 62,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
1920.DS46
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.