Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/8, 10-70 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DS-4602.jpg
DS-4602.jpg
LAY-sym06.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103025
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DS 4603
EAN/GTIN:
     4047322126335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik - druckschalter 10-70 bar
Druckschalter Wechselkontakt, Bajonettanschluss, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 10-70 bar Druckschalter speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen (Wasser) bzw. für den Einsatz im Außenbereich. Höchstmögliche Schutzart IP 67 in Verbindung mit dem elektrischen Anschluss in Form einer Bajonett-Kupplung. Technische Eigenschaften: Bauart: Kolben federbelastet Einstellbereich max.: 70 bar Einstellbereich min.: 10 bar Elektrischer Anschluss: Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm Funktion: Wechselkontakt Gewinde: G 1/8 Material: Stahl verzinkt Schalthäufigkeit: 200/min Schaltspannung: 42 V Umgebungstemperatur max.: 85 °C Umgebungstemperatur min.: -25 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 85365019
Weitere Informationen:
Bauart:
Kolben federbelastet
Einstellbereich max.:
70 bar
Einstellbereich min.:
10 bar
Elektrischer Anschluss:
Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm
Funktion:
Wechselkontakt
Gewinde:
G 1/8
Material:
Stahl verzinkt
Schalthäufigkeit:
200/min
Schaltspannung:
42 V
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, 846103025, DS 4603, 103025
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 38,17*
€ 49,20*
€ 4,90*
ab € 43,29*
€ 57,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,90*
€ 57,61*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 47,14*
€ 60,54*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 48,23*
€ 62,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
1920.DS46
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.