Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,NBR, Rp 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,NBR, Rp 3/4
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,NBR, Rp 3/4
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,NBR, Rp 3/4
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,NBR, Rp 3/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p997023
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.913
EAN/GTIN:
     4047322079044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern., NBR, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 3 - 8 bar, Rp 3/4, DN 20

2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau.

Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb.

Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste.

Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Weitere Informationen:
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Gewinde:
Rp 3/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Steuerdruck min.:
3 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
Innenteile:
Messing vernickelt
Einbaulage:
beliebig
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Feder:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
DN:
20
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, kugelhahn riegler dn20, wege ventil, riegler wegeventil, Riegler, Koaxialventil, pneumat., bet.,, doppeltw.,, NC,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 76,13*
€ 94,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,94*
€ 108,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 109,13*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 89,12*
€ 109,26*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 91,01*
€ 111,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.