Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 2, DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 2, DN 50
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 2, DN 50
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 2, DN 50
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 2, DN 50
Artikel-Nr.:
     5417S-p997092
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.56
EAN/GTIN:
     4047322063210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 2, DN 50, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Oberteil:
Messing
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
DN:
50
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 8,50*
ab € 66,93*
€ 83,49*
7 Tage
1
€ 4,90*
ab € 70,89*
€ 88,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,69*
€ 92,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 97,19*
6 Tage
33
€ 4,30*
ab € 79,49*
€ 99,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.