Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Messing, G 2, DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250-52.jpg
250-52.jpg
250-52z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103794
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.56
EAN/GTIN:
     4047322063210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 2, DN 50, PN max. 10 bar Technische Eigenschaften: Anwendungsbereich: nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C B: 149,0 mm Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Dichtmaterial: NBR DN: 50 Gehäuse: Messing Gewinde: G 2 L: 117,0 mm Oberteil: Messing Ursprungsland: TW Zolltarifnummer: 84818069
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
B:
149,0 mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
DN:
50
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 2
L:
117,0 mm
Oberteil:
Messing
Ursprungsland:
TW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 8,50*
ab € 66,93*
€ 83,49*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 70,89*
€ 88,10*
€ 4,90*
ab € 72,69*
€ 92,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 97,19*
5 Tage
33
€ 4,30*
ab € 79,49*
€ 99,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.