Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 11,1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 11,1 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 11,1 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 11,1 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 11,1 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998783
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.05-11,1
EAN/GTIN:
     4047322260695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 185 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 11,1 bar

Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Material:
Rotguss
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ein- und Austritt:
offen
Ansprechdruck min.:
11.1 bar
Federhaube:
Messing
Membrane:
PTFE
Innenteile:
Messing
Betriebstemperatur max.:
185
Betriebstemperatur min.:
-10
Druckfeder:
C-Stahl
Feder:
C-Stahl
L2:
30 mm
L1:
36 mm
SW:
41 mm
Betriebsdruck max.:
15,5
Gehäuse:
Rotguss
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdru
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 65,01*
€ 80,61*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 73,96*
€ 93,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,77*
€ 93,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,72*
€ 95,89*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 98,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.