Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 11,1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
222-03.jpg
222-03.jpg
222-03z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846105498
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.05-11,1
EAN/GTIN:
     4047322260695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 185 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 11,1 bar Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G Technische Eigenschaften: Ansprechdruck min.: 11,1 bar Betriebstemperatur: -10 °C bis 150 °C (EPDM) 185 °C (PTFE) Betriebstemperatur max.: 185 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Ein- und Austritt: jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1 Einstellbereich: 0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium) Einstellbereich max.: 20 bar Einstellbereich min.: 0,2 bar Feder: C-Stahl Federhaube: Messing Gehäuse: Rotguss Gewinde: G 1 H: 132,0 mm Innenteile: Messing L1: 36,0 mm L2: 30,0 mm Membrane: PTFE SW: 41 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84814090
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
11,1 bar
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 150 °C (EPDM) 185 °C (PTFE)
Betriebstemperatur max.:
185 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
Einstellbereich:
0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium)
Einstellbereich max.:
20 bar
Einstellbereich min.:
0,2 bar
Feder:
C-Stahl
Federhaube:
Messing
Gehäuse:
Rotguss
Gewinde:
G 1
H:
132,0 mm
Innenteile:
Messing
L1:
36,0 mm
L2:
30,0 mm
Membrane:
PTFE
SW:
41 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, 222.05-11,1, 105498, 846105498
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 65,01*
€ 80,61*
1
€ 4,90*
ab € 73,96*
€ 93,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,77*
€ 93,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,72*
€ 95,89*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 98,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 196,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.