Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 0,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 0,4 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 0,4 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 0,4 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 0,4 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998803
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.08-0,4
EAN/GTIN:
     4047322193757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 0,4 bar

Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ein- und Austritt:
offen
Ansprechdruck min.:
0.4 bar
Federhaube:
Messing
Membrane:
EPDM
Innenteile:
Messing
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Druckfeder:
C-Stahl
Feder:
C-Stahl
L2:
48 mm
L1:
56 mm
SW:
70 mm
Betriebsdruck max.:
4 bar
Gehäuse:
Rotguss
Gewinde:
G 2
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil, sicherheitsventil, sicherheitsventil 0-16 bar, Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdru
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,62*
€ 238,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 238,79*
€ 276,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,64*
€ 277,37*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,86*
€ 277,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,87*
€ 297,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,86*
€ 310,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.