Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 10,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 10,5 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 10,5 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 10,5 bar
Riegler Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 10,5 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998887
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     221.05-10,5
EAN/GTIN:
     4047322363976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, FPM, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 10,5 bar

Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.

Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.

Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.

Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F

Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
10.5 bar
Federhaube:
Messing
Membrane:
NBR
Innenteile:
Messing
Betriebstemperatur max.:
110
Betriebstemperatur min.:
-10
Druckfeder:
C-Stahl
Feder:
C-Stahl
Betriebsdruck min.:
1
L2:
30 mm
L1:
36 mm
SW:
41 mm
Betriebsdruck max.:
16
Gehäuse:
Rotguss
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde:
G 1
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Material:
Rotguss
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 10 bar, sicherheitsventil, riegler sicherheitsventil, Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprec
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 64,64*
€ 80,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 73,92*
€ 93,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 93,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,70*
€ 95,89*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 99,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.