Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 10,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
221-03.jpg
221-03.jpg
221-03z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846105603
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     221.05-10,5
EAN/GTIN:
     4047322363976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, FPM, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 10,5 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F Technische Eigenschaften: Ansprechdruck min.: 10,5 bar Betriebstemperatur max.: 110 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Ein- und Austritt: jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1 Einstellbereich: 1 - 16 bar (Abhängig von der eingesetzten Dichtung) Einstellbereich max.: 16 bar Einstellbereich min.: 1 bar Feder: C-Stahl Federhaube: Messing Gehäuse: Rotguss Gewinde: G 1 H: 132,0 mm Innenteile: Messing L1: 36,0 mm L2: 30,0 mm Membrane: FPM SW: 41 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84814090
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
10,5 bar
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
Einstellbereich:
1 - 16 bar (Abhängig von der eingesetzten Dichtung)
Einstellbereich max.:
16 bar
Einstellbereich min.:
1 bar
Feder:
C-Stahl
Federhaube:
Messing
Gehäuse:
Rotguss
Gewinde:
G 1
H:
132,0 mm
Innenteile:
Messing
L1:
36,0 mm
L2:
30,0 mm
Membrane:
FPM
SW:
41 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 10 bar, sicherheitsventil, riegler sicherheitsventil, 105603, 846105603, 221.05-10,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 64,64*
€ 80,53*
1
€ 4,90*
ab € 73,92*
€ 93,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 93,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,70*
€ 95,89*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 99,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 198,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.