Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gegenlager CETOP, für ISO15552 und ISO21287, Ø 63, mit 4 Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gegenlager CETOP, für ISO15552 und ISO21287, Ø 63, mit 4 Schrauben
Riegler Gegenlager CETOP, für ISO15552 und ISO21287, Ø 63, mit 4 Schrauben
Riegler Gegenlager CETOP, für ISO15552 und ISO21287, Ø 63, mit 4 Schrauben
Riegler Gegenlager CETOP, für ISO15552 und ISO21287, Ø 63, mit 4 Schrauben
Artikel-Nr.:
     5417S-p999407
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.26-M
EAN/GTIN:
     4047322088510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Gegenlager CETOP, für ISO 15552 und ISO 21287, Ø63, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
für Zylinder:
Kompaktzylinder, Normzylinder
Vorschrift:
ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Gegenlager, ISO 15552, für Kompakt-/Normzylinder,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 22,55*
€ 29,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 32,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,44*
€ 32,38*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 25,57*
€ 33,96*
2 Tage
2
€ 6,80*
ab € 25,92*
€ 34,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.