Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, 4 mm seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, 4 mm seitlich
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, 4 mm seitlich
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, 4 mm seitlich
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, 4 mm seitlich
Artikel-Nr.:
     5417S-p999665
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.203
EAN/GTIN:
     4047322096300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Weitere Informationen:
Drucktaste:
Messing vernickelt
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Feder:
rostfreier Stahl
Betätigung:
monostabil
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Nenn-Ø:
2.5 mm
Funktion:
NC
Betriebsdruck max.:
10 bar
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Anschluss:
Steckanschluss Ø 4 mm seitlich
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 24,98*
€ 32,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,08*
€ 34,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,26*
€ 34,81*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 28,36*
€ 36,57*
3 Tage
3
€ 6,80*
ab € 28,94*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.121
ab € 10,88*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,17*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 13,06*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 12,98*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 12,98*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,66*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,75*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,70*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,69*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,88*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,47*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 29,92*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 20,84*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.