Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Anschluss Schlauch 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Anschluss Schlauch 4 mm
Riegler Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Anschluss Schlauch 4 mm
Riegler Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Anschluss Schlauch 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p999976
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322369435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilztaster
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Schnellsteckanschluss Schlauch 4 mm, Betriebsdruck 2,5 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C

Sicherheitskonsole nach EN574 Typ III A mit Zweihand-Bedienung über Drucktaster, bestehend aus Gehäuse und Ventilblock.

Das Ventil liefert nur ein Ausgangssignal, wenn gleichzeitig beide Eingangssignale < 0,4 sec. gegeben werden. Wird eines der Eingangssignale unterbrochen, so wird auch das Ausgangssignal abgeschaltet.

Inklusive Notabschaltventil mit Pilztaster. Gehäuse mit Wandbefestigung für beliebige Einbaulage, Ventilblock wahlweise ohne Gehäuse und mit Adapter für DIN-Schiene erhältlich.

Anwendung: Zweihand-Sicherheitsschaltung für einen Bearbeitungszyklus an einer pneumatischen Einrichtung.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. Zeitversatz Eingangssignale:
0.4 sec.
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar:
85 Nl/min
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Betätigung:
pneumatisch
Betriebsdruck min.:
2.5 bar
Medium:
gefilterte, ungeölte Druckluft
Beschreibung:
Zweihand-Sicherheitsventil ohne Konsole
Betriebsdruck max.:
8 bar
Anschluss:
Schnellsteckanschluss Schlauch 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Anschlus
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 8,50*
ab € 88,91*
€ 108,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,15*
€ 123,63*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 123,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 132,78*
5 Tage
35
Frei Haus
ab € 120,49*
€ 142,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metal Work
511.131-H
ab € 12,76*
Sonstiges
Metal Work
511.121
ab € 12,78*
Sonstiges
Metal Work
A2V
ab € 1,73*
Sonstiges
Metal Work
DK-M
ab € 7,53*
Sonstiges
Metal Work
RPT-NR
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.