Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gastronomietablett
>
Artikel
Fiberglastablett 4/5 Gastronorm Spitz, Typ GLASS, 42,5 × 32,5 cm, Granit-Melange, 20 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
545-1819-251
Hersteller:
ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
1819-251
EAN/GTIN:
747726551354
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Fiberglastablett 4/5 Euronorm Spitz Typ GLASS
Spitze Ecken, flacher Rand
Farbe: Granit-Melange
Maße: 42,5 × 32,5 cm (BxT)
Aus Polyester, verstärkt mit langen, kreuzartig verwobenen, homogen im Polyester verteilten Glasfasern (SMC)
Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +140 °C
Spülmaschinenfest und desinfizierbar
Unempfindlich gegenüber handelsüblichen Säuren und Laugen
Hohe Kantenfestigkeit durch Randverstärkung
In der Masse gefärbt
Gute Belüftung, Trocknung und gleichmäßige Abkühlung durch Stapelnoppen
Griffgünstige Gestaltung
Geeignet für vollautomatische Transportanlagen
5 Jahre Garantie gegen Bruch bei normalem Gebrauch, bezogen auf den Ermüdungstest nach NF-Norm T 54-801:1992
Lebensmittelecht
Verpackungsmenge: 20 Stück
... >
Lager 545
>
Tabletts
>
Fiberglasstabletts
Weitere Suchbegriffe:
gn tablett melamin
,
gastronomie tablett
,
gastronomietablett rechteckig
,
Gastronormtablett
,
Gastronorm-Tablett
,
GN Tablett
,
GN-Tablett
,
Gastronorm
,
GN
,
Gastronorm GN
,
Fiberglas
,
Kantinentablett
,
Serviertablett
,
Ausgabetablett
,
Lebensmittelecht
,
Foodservice
,
Cafeteria
,
Restaurationsbereich
,
Küche
,
Gastronomie
,
Gastronomiebedarf
,
Bewirtung
,
Hotel
,
Hotelbedarf
,
Tabletts
,
Küchenbereich
,
Polyester
,
temperaturbeständig
,
spülmaschinenfest
,
desinfizierbar
,
Kantenfestigkeit
,
Randverstärkung
,
Oberflächenstruktur
,
Stapelnoppen
,
Stapelung
,
Stapelbar
,
Standfest
,
Standfestigkeit
,
griffgünstig
,
vollautomatische Transportanlagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,62*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen