Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, fahrbar, 95 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 210343, Abfallbehälter, fahrbar, 95 l
Artikel-Nr.: 210343, Abfallbehälter, fahrbar, 95 l
Artikel-Nr.:
     545-210343
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     210343
EAN/GTIN:
     4260688614531
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Oberfläche: Mattschliff
  • Klappdeckel
  • Mit Rollen
  • Kapazität: 95 Liter
  • Maße: 47,5 x 72 cm (ØxH)
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, edelstahl abfallbehälter, Müll, Müllentsorgung, Entsorgung, Entsorgungsbehälter, Mülleimer, Müllsammler, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallsammler, Schwingklappe, Schwingklappeneimer, Einwurfklappe, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, hochwertig, Gastronomie, Gastronomiebedarf, Edelstahlmöbel, Edelstahl, stabil, Recycling-Station, Recyclingstation, Wertstoff-Station, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelstation, Wertstoffstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.