Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopleiter T2 – 3,8 m, 13 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 210842, Teleskopleiter T2 – 3,8 m, 13 Sprossen
Artikel-Nr.: 210842, Teleskopleiter T2 – 3,8 m, 13 Sprossen
Artikel-Nr.:
     545-210842
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     210842
EAN/GTIN:
     4255613323619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskop-Anlegeleiter
Teleskopanlegeleiter
teleskop anlegeleiter

Leicht und vielseitig

Unsere Teleskopleitern lassen sich beliebig ausziehen und ermöglichen so Arbeiten auf unterschiedlichsten Höhen. Lagerung und Transport sind durch das niedrige Gewicht und die geringe Größe im eingefahrenen Zustand problemlos möglich. Lassen Sie sich überzeugen.

 

  • Einfache Handhabung
  • Flexibel einsetzbar
  • Platzsparend transportieren
  • Geringes Gewicht
  • Beliebig ausziehbar
  • Material: Aluminium
  • Max. Länge: bis 3,8 m
  • Länge eingefahren: 87 cm
  • 13 Sprossen
  • Gewicht: 10,5 kg
  • Maximale Belastbarkeit: 150 kg
  • Typ: Anlegeleiter
Weitere Suchbegriffe: Sprossenanlegeleiter, Stufen-anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Schiebeleiter, Stufen-Schiebeleiter, Stufenschiebeleiter, Aluleiter, Alu-Leiter, Sprossen-Anlegeleiter, 13 Sprossen, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Alu-Sprossenleiter, Anlegeleiter, Anstelleiter, Leiter, Sprossenleiter, Teleskopleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.