Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 250 x 450 mm, 1.000 Stück/Karton


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 40126, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 250 x 450 mm
Artikel-Nr.: 40126, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 250 x 450 mm
Artikel-Nr.: 40126, Vakuumbeutel / Siegelrandbeutel, 90 µ, 250 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     545-40126
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     40126
EAN/GTIN:
     4255613307626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
  • 90 μ (Mikron-Dichte)
  • Handlich zu 100 Vakuumbeuteln konfektioniert
  • Langlebig & resistent
  • Geeignet für Schutzgasverpackung
  • Maße: 250 x 450 mm
  • 1.000 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
450 mm
Stärke:
90 µ
Material:
PA/PE
Verpackungseinheit:
1.000 Stück/Karton
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrand beutel, Vakuumier Beutel, 250 x 450 mm, 250x450mm, 250x450, 25 x 45 cm, 25x45cm, 25x45, Siegelrand-Beutel, Vakuum-Beutel, Koch-Beutel, Kochbeutel, Küchen Ausstattung, Küchenhilfe, Vakuumieren, Vakuumierer, Vakuumiermaschine, Zubehör Vakuumierer, Zubehör Vakuumiermaschine, Versiegeln, Frischhaltebeutel, Vakuumschließer, PA/PE-Beutel, PA-Beutel, PE-Beutel, Gastronomie, Gastro, praktisch, stabil, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,17*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,10117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 125,18*
€ 148,96
pro Box
ab 2 Boxen
€ 124,47*
€ 148,12
pro Box
ab 5 Boxen
€ 120,76*
€ 143,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 117,37*
€ 139,67
pro Box
ab 500 Boxen
€ 101,17*
€ 120,39
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.