| |
|
| Artikel-Nr.: 545-67530 Herst.-Nr.: 67530 EAN/GTIN: 4260688616993 |
| | |
|
| | |
| - Professioneller Luftreiniger mit UV-Technologie für kleinere Räumlichkeiten
- Neutralisiert 99,99 % der Bakterien und Viren in der Raumluft – einschließlich des Coronavirus
- Unauffällig und kompakt
- Robustes Gehäuse
- Sehr leise – max. 40 dB(A)
- Reinigt die Luft und filtert Viren, Bakterien, Pollen und Allergene
- Maximale Luftfiltermenge: 60 m³/h
- Doppelter UV-Strahler
- Leistung: 45 Watt
- Maße: 20 x 12 x 65 cm (BxTxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, eternasolid luftreiniger, luftreiniger, Luftfilter, Luftwäsche, Luftdesinfektion, Desinfektion, Luftreinigung, UV, UV-Strahlung, UV-Strahlen, UV-Filter, UV Filter, UV Technologie, UV-Technologie, PM1-Partikel, PM5-Partikel, PM10-Partikel, Corona, Covid-19, Covid19, Viren, Bakterien, Pollen, Allergene, Formaldehyde, VOC-Verbindungen, NO2-Gase, Großraumbüro, Büro, Schule, Gastronomie, Restaurant, Mensa, Kantine, Halle, Sporthalle, Besprechungsraum, Besprechungsräume, Arztpraxis, Praxis, Frisör, Frisörsalon, Salon, Nagelstudio, Supermarkt, Einkaufscenter, Krankenhaus, Café, Cafe, Imbiss, Meetingraum, Bank, Kanzlei, Kino, Theater, Flughafen, Lounge, Turnhalle, Sportstudio, Fitnessstudio, Fitness-Studio, Uni, Universität, Fachhochschule, Veranstaltungsraum, Hotel, Lobby, Museum, Bibliothek |
| | |
| |