Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger ATMO HIGH, max. Luftfiltermenge: 150 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 67540 Luftreiniger ATMO HIGH, Anwendungsbereich
Artikel-Nr.: 67540 Luftreiniger ATMO HIGH, Anwendungsbereich
Artikel-Nr.: 67540 Luftreiniger ATMO HIGH, Frontal-Ansicht
Artikel-Nr.: 67540 Luftreiniger ATMO HIGH, Detail
Artikel-Nr.: 67540 Luftreiniger ATMO HIGH, Anwendungsbereich
Artikel-Nr.: 67540 Luftreiniger ATMO HIGH, Seitenansicht
Artikel-Nr.: 67540 Luftreiniger ATMO HIGH, Detail
Artikel-Nr.:
     545-67540
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     67540
EAN/GTIN:
     4260688617006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
  • Professioneller Luftreiniger mit UV-Technologie, vielseitig einsetzbar
  • Neutralisiert 99,99 % der Bakterien und Viren in der Raumluft – einschließlich des Coronavirus
  • Unauffällig und kompakt
  • Robustes Gehäuse
  • Digitales Bedienfeld
  • Sehr leise – max. 40 dB(A)
  • Reinigt die Luft und filtert Viren, Bakterien, Pollen und Allergene
  • Maximale Luftfiltermenge: 150 m³/h
  • Dreifacher UV-Strahler
  • Leistung: 55 W
  • Maße: 20 x 12 x 111 cm (BxTxH)
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, eternasolid luftreiniger, luftreiniger, Luftfilter, Luftwäsche, Luftdesinfektion, Desinfektion, Luftreinigung, UV, UV-Strahlung, UV-Strahlen, UV-Filter, UV Filter, UV Technologie, UV-Technologie, PM1-Partikel, PM5-Partikel, PM10-Partikel, Corona, Covid-19, Covid19, Viren, Bakterien, Pollen, Allergene, Formaldehyde, VOC-Verbindungen, NO2-Gase, Großraumbüro, Büro, Schule, Gastronomie, Restaurant, Mensa, Kantine, Halle, Sporthalle, Besprechungsraum, Besprechungsräume, Arztpraxis, Praxis, Frisör, Frisörsalon, Salon, Nagelstudio, Supermarkt, Einkaufscenter, Krankenhaus, Café, Cafe, Imbiss, Meetingraum, Bank, Kanzlei, Kino, Theater, Flughafen, Lounge, Turnhalle, Sportstudio, Fitnessstudio, Fitness-Studio, Uni, Universität, Fachhochschule, Veranstaltungsraum, Hotel, Lobby, Museum, Bibliothek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42903*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94903*
€ 1,12934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58903*
€ 0,70094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57903*
€ 0,68904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52903*
€ 0,62954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51903*
€ 0,61764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42903*
€ 0,51054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.