Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICART Hygienewagen T12 mit festem Abfallsammler und 3-fach Handschuhboxhalterung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 92218-WS, MULTICART Hygienewagen T12 mit festem Abfallsammler und 3-fach Handschuhboxhalterung, weiß
Artikel-Nr.: 92218-WS, MULTICART Hygienewagen T12 mit festem Abfallsammler und 3-fach Handschuhboxhalterung, weiß
Artikel-Nr.: 92218-WS, 3-fach Handschuhboxhalterung
Artikel-Nr.:
     545-92218-WS
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     92218-WS
EAN/GTIN:
     4260688615286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer
  • Korpus Qualitätsklasse E1
  • Höhenverstellbarer Zwischenboden
  • Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand
  • 3-fach-Handschuhboxhalterung aus Edelstahl
  • Lieferung ohne Handschuhboxen
  • 6 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Tür mit Einzugsdämpfung
  • Abschließbar, mit 2 Schlüsseln, mit 270°-Topfbändern / Scharnieren
  • Arbeitsplattenhöhe: 90 cm
  • Gesamthöhe: 150 cm
  • Außenmaße: 40 x 70 x 150 cm (BxTxH)
  • Innenmaße: 36 x 44 x 70 cm (BxTxH)
  • Farbe: Weiß

Auch in den Farben beige (545-92218-BE), blau (545-92218-BL), gelb (545-92218-GE), grün (545-92218-GR), Kirsche (545-92218-KI), orange (545-92218-OR), rot (545-92218-RO) und Walnuss (545-92218-WA) erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: edelstahl abfallbehälter, Wagen, Desinfektionswagen, Hygienewagen, Stehpult Wagen, Mobile Ablage, fahrbarer Wagen, Praktische Alltagswagen, Infektionswagen, MRSA Wagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, HPL Wagen, Büro-Wagen, Rollwagen, Praxiswagen, Servicewagen, Abfallwagen, Reinigungswagen, Halterung, Handschuhbox, Injektionswagen, Gerätewagensystem, Altenheimwagen, Krankenhauswagen, Behandlungswagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxisausstattung, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,90*
€ 765,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,63*
€ 755,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,05*
€ 714,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,83*
€ 675,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,31*
€ 607,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.