Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsständer SOLID mit Sensorspender Saraya, 500 / 1.000 ml Euroflaschen, stabile Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 93704, Desinfektionsständer SOLID mit Sensorspender Saraya, 500 / 1.000 ml Euroflaschen, stabile Ausführung, 45 Grad
Artikel-Nr.: 93704, Desinfektionsständer SOLID mit Sensorspender Saraya, 500 / 1.000 ml Euroflaschen, stabile Ausführung, 45 Grad
Artikel-Nr.: 93704, Desinfektionsständer SOLID mit Sensorspender Saraya, 500 / 1.000 ml Euroflaschen, stabile Ausführung, seitlich
Artikel-Nr.: 93704, Desinfektionsständer SOLID mit Sensorspender Saraya, 500 / 1.000 ml Euroflaschen, stabile Ausführung, Detail
Artikel-Nr.:
     545-93704
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     93704
EAN/GTIN:
     4260688611028
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
  • Ständer aus Stahl, weiß, pulverbeschichtet
  • Ständer ist fest verschweißt und extrem stabil
  • Mit hochwertigem Saraya Sensorspender für 500-ml- und 1.000-ml-Euroflaschen, mit Sicherheitsschloss
  • 1 Flasche Desinfektionsmittel im Lieferumfang enthalten
  • Mit Abtropfschale aus Kunststoff
  • Höhe der Säule: 140 cm
  • Bodenplatte: 45 x 45 cm, Materialstärke: 4 mm
  • Gewicht des Ständers: 14 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebelspender 1000 ml, armhebelspender, Spender, Ständer, Säule, Euroflasche, Euroflaschen, Euro-Flasche, Euro-Flaschen, Armhebelspender 500 ml, Sensor, Sensorspender, Sensorständer, Desi-Spender, Desispender, Desinfektionsständer, Desinfektionsmittelständer, Desinfektionssäule, Desinfektionsmittelsäule, Desinfektionsmittel, Desinfektions-Mittel, Hand-Desinfektion, Hand-Desinfektionsmittel, Wand-Spender, Wandspender, Desinfektionsmittelhalterung, Ellbogenspender, Hebelspender, Spender für Euroflaschen 500 ml, Eurospender, Euroflaschenspender, für Euroflaschen 0, 5 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,92*
€ 430,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.