Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender aus Edelstahl 1.000 ml, inkl. Leerflasche, robust und vandalismusssicher, geeignet für den Außeneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 97556, Desinfektionsmittelspender aus Edelstahl 1.000 ml, inkl. Leerflasche, robust und vandalismusssicher, geeignet für den Außeneinsatz
Artikel-Nr.: 97556, Desinfektionsmittelspender aus Edelstahl 1.000 ml, inkl. Leerflasche, robust und vandalismusssicher, geeignet für den Außeneinsatz
Artikel-Nr.:
     545-97556
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     97556
EAN/GTIN:
     4260688610977
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
  • Aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Mit langem Armhebel, 8 cm
  • Inkl. 1.000-ml-Leerflasche aus Kunststoff, breiter Flaschenhals zum einfachen Nachfüllen, Durchmesser Öffnung: 4 cm
  • Entnahmesicherung durch Edelstahl-Frontblech vor Flasche
  • Maße: 9,5 x 7,5 x 33 cm (BxTxH)
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Leerflasche Spender, armhebelspender 1000 ml, armhebelspender, Spender, Literflasche, Literflaschen, 1-L-Flasche, 1-Liter-Flasche, Armhebelspender 1000 ml, Desi-Spender, Desispender, Desinfektionsmittel, Desinfektions-Mittel, Hand-Desinfektion, Hand-Desinfektionsmittel, Wand-Spender, Wandspender, Desinfektionsmittelhalterung, Ellbogenspender, Hebelspender, Spender für 1.000 ml Flaschen, Flaschenspender, 1.000 ml, 1000 ml, 1 Liter, 1l, 1 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.