Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Charme, 100 x 56 x 84 cm (BxTxH), 2 Böden, Taubengrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES6850T, Servierwagen Charme, 100 x 56 x 84 cm (BxTxH), 2 Böden, Taubengrau
Artikel-Nr.: ES6850T, Servierwagen Charme, 100 x 56 x 84 cm (BxTxH), 2 Böden, Taubengrau
Artikel-Nr.:
     545-ES6850T
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES6850T
EAN/GTIN:
     792679734149
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
  • Gestell aus Massivholz
  • Böden aus MDF
  • Dekor: Taubengrau
  • Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
  • Matt lackiert
  • Leise, beweglich und einfach zu handhaben
  • Schiebegriff in der oberen Ebene integriert
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • 4 Rollen, Durchmesser: 9,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Graue Gummibereifung
  • Belastbar bis 30 kg
  • Gewicht: 20 kg
  • Maße: 100 x 56 x 84 cm (BxTxH)
Weitere Suchbegriffe: Serviertisch, fahrbar, Bewirtungswagen, Abräumwagen, Transportwagen, Servicewagen, Etagenwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Büro-Wagen, Büro-Etagenwagen, Plattformwagen, Rollwagen, Praxiswagen, Serviertisch fahrbar, Beistellwagen, Büroeinrichtung, Kastenstapler, Kantinenwagen, Gastronomie, Gastro, mobil, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,11*
€ 770,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,69*
€ 763,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,45*
€ 731,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,86*
€ 701,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,88*
€ 647,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.