| |
|
| Artikel-Nr.: 545-ESGN250 Herst.-Nr.: ESGN250 EAN/GTIN: 4260688618362 |
| |
|
| | |
| - Expandiertes Polypropylen EPP
- Äußerst widerstandsfähig, bruchstabil
- Recycelbar
- Stapelbar
- Lebensmittelecht
- Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +120 °C
- Farbe: Schwarz
- Maße außen: 60 x 40 x 31 cm (BxTxH)
- Maße innen: 54 x 34 x 25 cm (BxTxH)
- Kapazität: 46 Liter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Styropor Box, Styropor-Transportbox, Styroporbox, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gn thermobehälter, Thermobehälter, Thermobox, Kühlbehälter, Pizzabox, Außer-Haus-Verkauf, Außerhausverkauf, Take-Away, Takeaway, Take away, Pizzataxi, Pizza-Taxi, Pizza Taxi, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Isolierbehälter, Isolierbox, Isolier-Box, Thermotransportbehälter, Warmhaltung, Kalthaltung, Kühlung, Hitze, Thermoisolierung, Isolierung, isoliert, robust |
| | |
| |