| |
|
| Artikel-Nr.: 549-4046806084062 Herst.-Nr.: 8958 EAN/GTIN: 4046806084062 |
| |
|
| | |
| Mr.GARDENER Gasgrill North Bay 3, 3 Brenner, Edelstahl / schwarz Mit dem neuen Gasgrill North Bay machen Sie immer einen Schritt in die richtige Richtung: nach draußen. Egal ob ein gemütlicher Grillabend mit der Familie oder mit Freunden und Bekannten: der Gasgrill North Bay macht jedes Grillen zum entspannten Vergnügen! Der edle Gasgrill steht für eine extrem lange Nutzungsdauer in Kombination mit hochwertiger Verarbeitung. Drei leistungsstarke Edelstahlbrenner für direktes und indirektes Grillen liefern punktgenau das von Ihren Gästenbrennend erwartete Grillgut. Die stabilen, abklappbaren Seitenablagen erleichtern das Handling am Grill, während Sie mit der herausnehmbaren Fettschublade bequem Ihr Fett wegbekommen. Mit der diskret im Unterschrank verstauten Gasflasche ist der North Bay auch optisch ein Leckerbissen. Grillen war noch nie so schön! Aufgrund dieser umfangreichen Ausstattung sollten Sie jetzt zugreifen: • Stabile, doppelwandige Edelstahlhaube mit integriertem Thermometer • batterielose Piezozündung im Bedienknopf ermöglicht sicheres, zuverlässiges Zünden • emaillierter Grillrost (dreigeteilt) für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und eine einfache Reinigung • 2 Türen aus pulverbeschichtetem Lack • Flammabdeckungen aus Emaille schützen die Brenner und optimieren die Hitzeverteilung • 5 kg Gasflasche kann im Container verstaut werden • Warmhalterost aus Edelstahl bietet eine weitere Ablagefläche für das Grillgut • 4 Räder für bequemen Standortwechsel • - Grillfläche: 71x42 cm, - geeignete Personenanzahl: viele, - Gasflasche: 5 kg (verstaubar), - Farbe: Edelstahl / Schwarz, - Brenner: 3: stufenlos regulierbar, - Beleuchtete Bedienelemente: Nein, - Befeuerungsart: Gas, - Grillrost: 3, - Zündung: batterielose Piezo-Zündung, - Warmhalterost: Ja, - Heckbrenner: Nein, - Leistung: 12,8 kW (Gesamtleistung), - Unterschrank: Ja, - Thermometer: Ja, - Seitenkocher: Ja, - Seitenablagen: Ja, - Rollen: 4, - Material: Edelstahl, - Maße: Höhe: 108 cm Mit dem neuen Gasgrill North Bay machen Sie immer einen Schritt in die richtige Richtung: nach draußen. Drei leistungsstarke Edelstahlbrenner für direktes und indirektes Grillen liefern punktgenau das von Ihren Gästen brennend erwartete Grillgut. Die stabilen, abklappbaren Seitenablagen erleichtern das Handling am Grill, während Sie mit der herausnehmbaren Fettschublade bequem Ihr Fett wegbekommen. Mit der diskret im Unterschrank verstauten Gasflasche ist der North Bay auch optisch ein Leckerbissen. |
| | |
| | | |
| |