Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Hygiene FRIEDA, nachhaltiges Falthandtuch V-Falz, 2-lagig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4250820603868
Hersteller:
     Green Hygiene
Herst.-Nr.:
     FRIEDA
EAN/GTIN:
     4250820603868
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Green Hygiene FRIEDA, nachhaltiges Falthandtuch V-Falz, 2-lagig

100% CO2-neutral - 100% plastikfrei - 100% recycelt Frieda ist eine natürliche Schönheit und sie weiß das auch. Sie pflegt ihre beiden Lagen aus strahlend weißem Recyclingpapier und lässt gerne mal lasziv ein halbes Blatt aus dem Spender gucken.
Frieda im Detail: - Schön weiß - Z-Falz - 25 x 23 cm - 2-lagig 
Inhalt: 4.000 Blatt (20 x 200 Blatt)
Weitere Informationen:
Durchmesser Rolle:
19 cm
Lagen pro Blatt:
2-lagig
Marke:
Green Hygiene
Nachhaltigkeit:
["recycled", "umweltfreundliche Verpackung", "CO2 neutral", "plastikfreie Verpackung", "FSC", "plastikfrei"]
Papierstaerke:
2 x 19g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 549
50
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 46,81*
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 53,99*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,81*
€ 55,70
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 43,21*
€ 51,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Kartonage
ab 64 Kartonagen
€ 37,48*
€ 44,60
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 1,4975* pro Packung)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.